フランジ ダイヤモンドカッターのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
129件の「フランジ ダイヤモンドカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼロカッター」、「コンクリート削る 工具」、「丸ノコ ダイヤモンドカッター」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドカッター フランジ付カッター アイウッドランキング1位
1枚
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業ランキング2位
フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オフセット型フランジ タケカワダイヤツールランキング3位
1枚
2,498税込2,748
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFランキング4位
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
1枚
3,198税込3,518
当日出荷

フランジ付ダイヤモンドカッター TH(大宝ダイヤモンド工業)ランキング5位
1枚
5,598税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材などチップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998税込5,498
3日以内出荷

フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
用途コンクリート切断・溝切り用。刃厚(mm)2.0仕様乾式チップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)-
1枚
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に適合材コンクリート、ブロック、レンガなど外径(Φmm)105刃厚(mm)2仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10チップ幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498税込1,648
当日出荷

TH(大宝ダイヤモンド工業)スーパーマルチ フランジ付 105mm
フランジ付きダイヤモンドカッター 取付・取外しがワンタッチでスパナ不要! 切断・コーナーカット・面取りが出来る。 切れ味No.1! 深切りもOK
寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.2穴径(Φmm)20軸径M10ダイヤ層幅(mm)7付属品リング10cmタイプリム
1枚
8,698税込9,568
8日以内出荷

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
4,498税込4,948
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

汎用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材などチップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に外径(mm)Φ125穴径(mm)M16ダイヤ層厚さ(mm)2.1切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ幅(mm)8
1個
5,898税込6,488
当日出荷

安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
1枚
8,298税込9,128
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。刃厚(mm)1.5質量(g)275穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)240
1枚
4,998税込5,498
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式付属品ボス材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などチップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)